Komplett mit Druckminderer
Der Klebstoff kann direkt in den Edelstahlbehälter oder in den mitgelieferten Spezialbehälter gegossen werden, der das Nachfüllen erleichtert
Auch nach längeren Unterbrechungen wird weiterhin frischer Klebstoff zugeführt
Einlass- und Auslassventil für den Behälterdruck
Austauschbare Düsen
Lieferumfang:
- Verteiler mit 10-kg-Behälter
- Handpistole
- Universaldüse
- Halterung des Pistolengehäuses
- Verstärkter PVC-Schlauch
- Druckminderer
Zusatzartikel, Ersatzteile und Zubehör sind nur auf Anfrage erhältlich (Sonderausstattung).
Den Tank mit Klebstoff füllen (max. 10 kg)
Deckel und Dichtung auf den Tank setzen und die drei Handräder schließen
Den Tank (Lufteinlassventil) unter Druck setzen, Betriebsdruck von 2 bis 5 bar; dasselbe Ventil wird zum Entleeren des Tanks verwendet
Den für die Pistole erforderlichen Klebstofffluss einstellen; es wird empfohlen, die Düsen nach dem Gebrauch mit Wasser zu waschen
Wartung:
- Die Dichtung am Deckel regelmäßig überprüfen
- Sicherstellen, dass das Ablaufventil nicht durch getrockneten Klebstoff verstopft ist
- Prüfen, ob das Manometer ordnungsgemäß funktioniert
- Die Düsen nach dem Gebrauch mit dem Spezialaufsatz auswaschen
- Wenn der Abroller über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, wird empfohlen, ihn mit heißem Wasser zu füllen, unter Druck zu setzen und vollständig zu waschen, indem das gesamte Wasser aus der Pistole abgelassen wird; dadurch werden alle Kleberreste aus dem Inneren des Geräts entfernt, wodurch verhindert wird, dass der Klebstoff austrocknet und Verstopfungen verursacht
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!