Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungspad Clay-Serie
Effiziente Tiefenreinigung und ideale Vorbereitung von Lackoberflächen für bestmögliche Polierergebnisse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Beseitigt mühelos festsitzende Rückstände und Verschmutzungen auf Lackoberflächen die sich durch eine herkömmliche Reinigung nicht entfernen lassen und erzeugt eine spiegelglatte Oberfläche.
- Besonders schonende Reinigung durch sehr geringe Wärmeentwicklung und durch den Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel.
- Abwaschbar und Wiederverwendbar
- Erhebliche Zeit-, Kraft- und Kostenersparnis
- Sehr einfache Anwendung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum schnellen und mühelosen Entfernen von Farbsprühnebel, Harz-, Teer- und Insektenresten, speziell in der Neu- und Gebrauchtwagenaufbereitung. Lackierte Oberflächen, Glas, Chrome, etc.
Die zu reinigende Fläche und das Reinigungspad gründlich mit Wasser oder PH-Neutralen Autoshampoo spülen (wir empfehlen hochverdünnten R1 Reiniger Art. 0893125005). Anschließend mit dem Reinigungspad, ohne Druckeinwirkung, die feuchte Oberfläche behandeln. Für die Reinigung mit dem Reinigungspad muss die Oberfläche und das Reinigungspad stets feucht sein. Um dies zu gewährleisten empfiehlt es sich auch während der Reinigung nach Bedarf die Oberfläche und das Reinigungspad mittels einer Pumpsprühflasche zu befeuchten.Nach erfolgter Reinigung lassen sich Bearbeitungsrückstände einfach mit einem Microfasertuch entfernen und die Oberfläche ist ideal für das Polieren oder Versiegeln vorbereitet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!