Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Polierpad

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Polierpad

Polierpads in verschiedenen Abrasivitätsstufen

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Maximierte Wirkkraft bei minimiertem Verschleiß


Durch die Kalibrierung (Spiderung) der Oberfläche wird diese deutlich vergrößert. Dieses ermöglicht eine deutlich höhere Aufnahme der Politur, woraus sich eine höhere Abtragsleistung sowie eine verlängerte Ergiebigkeit der Polierschleifkörner ergibt.



Offenporiger reißfester Schaum für eine konstant gleichbleibende Abtragsleistung und maximale Nutzungsdauer.


Die Polierpads werden aus hochwertigem offenporigen Schaum gefertigt. Durch die Offenporigkeit und die kalibrierte Oberfläche wird die beim Polieren entstehende Hitze perfekt abgeleitet.



Mehr Flexibilität bei jeder Karosserieform


Dank abgerundeter Kanten passen sich die Polierpads jeder Form und Wölbung des Fahrzeugs an und verhindern dank dieser cleveren Geometrie neue Lackirritationen.



Harmonisches Polierergebnis


Die Durchmesser 145 mm und 170 mm bieten eine Bohrung zur schnellen, komfortablen und perfekten Zentrierung.



Anwenderfreundlich


Leichtes Abnehmen des Polierpads vom Klettteller durch Kantenfräsung am Klettrand.