Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 1
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 2
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 3
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 4
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 5
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 6
Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filz-Polierscheibe für Kehlnahtschleifer

Ideal zum Polieren und entfernen von leichten Anlauffarben in Kehl- und Sattelnähten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelles und einfaches Polieren


Hochwertigster Filz (100% Schafwolle)



Punktgenaues und exaktes Arbeiten


Die Breite von nur 6 mm und die Flexibilität der Scheibe ermöglicht ein punktgenaues Bearbeiten der Polierstelle.



Bearbeiten von sehr engen Stellen


Die Filz-Polierscheibe lässt sich sehr einfach mit Hilfe einer Feile oder Schleifpapier profilieren und kann somit der zu bearbeitenden Stelle angepasst werden.

Hinweis

Max. 4.000 min-1, Empfehlung 1.300 min-1


Die jeweilige Paste bei laufender Maschine auftragen!