Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polymer Wachsentferner CR
Für alle Modelle mit Chromabdeckungen und anodisiertem Aluminium geeignet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wachsentferner für Fahrzeuge
- Geeignet, um hartnäckigen Wachs komplett zu entfernen
- Besonders für neue Autos geeignet
- Ideal für Autos, die oft im Freien parken oder besonders schwer zu reinigen sind
Hohe Leistung
- Reinigt Fahrzeuge komplett
- Löst Wachse, Öle, Teer und Fett auf der Karosserie und im Motorraum schnell
- Dank der geringen Geruchsbildung im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Lockert Dichtungen nicht, hinterlässt keine Flecken auf Lack
Entwachsungszentren
- Leicht zu purifizieren
- Mit allen Purifizierungsmethoden kompatibel
- Das Produkt geht mit Wasser nicht in Emulsion und beeinträchtigt daher den Einsatz von Ölabtrennern nicht
Das Produkt nur in der angegebenen Verdünnung verwenden. Nicht auf heiße Oberflächen oder im direkten Sonnenlicht auftragen. Kompatibilität mit Kunststoffen und Kautschuk prüfen. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit aus Aluminium gefertigten oder anodisierten Teilen
Falls nach dem Entwachsen noch Wachs vorhanden ist, empfehlen wir Liquid GREEN, um dieses zu entfernen
Dosierungstabelle: | |
Entfernungsvorrichtung | Verdünnung Produkt/Wasser |
Hoch | Von 1:3 bis 1:5 |
Mittel | Von 1:5 bis 1:10 |
Niedrig | Von 1:10 bis 1:15 |
Gemäß der Verdünnungstabelle verdünnen und von unten beginnend auf die zu entwachsende Oberfläche sprühen. 2–3 Minuten warten und mit einem Hochdruckreiniger (100–150 atm) am besten mit heißem Wasser von max. (70–80 °C) entfernen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!