Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Porenbetonschraube W-PS Pan Head Kopf, Stahl verzinkt
Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton. Ausführung mit Pan Head Kopf, Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle und einfache Montage
- Zur Verankerung leichter Lasten in Porenbeton
- In der Durchsteckmontage zu verarbeiten
- Krafteinleitung in den Untergrund durch Hinterschnitt
- Einfach demontierbar
Für untergeordnete Befestigungen in Porenbeton. Zur Befestigung von Unterkonstruktionen aus Holz und Metall, Metallschienen, Metallprofile, Winkel, leichte Regale, leichte Schränke, usw.
Die Porenbetonschraube wird in der Durchsteckmontage verarbeitet. Durch Vorbohren wird eine höhere Tragfähigkeit erreicht. Die Schraube wird von Hand oder mit einem Bohrschrauber mit Drehmomentbegrenzung eingeschraubt.
1. Vorbohren: das Bohrloch erstellen und das Bohrmehl entfernen
2. Schraube durch das Anbauteil in den Untergrund eindrehen
3. Der Schraubenkopf muss vollständig auf dem Anbauteil aufliegen. Ein Überdrehen der Schraube ist zu vermeiden. Bei Verwendung eines Bohrschraubers ist die Drehmomentbegrenzung vorab in Setzversuchen einzustellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!