Wasserdichtes Glühlampengehäuse (Schutzart IP 68)
Kann auf der linken oder der rechten Seite verwendet werden
Integrierte orangefarbene Seitenmarkierung
Kabellänge 1,25 m mit Aspöck P&R-Steckverbinder
Verkauf ohne Glühlampe
Glühlampe erforderlich
- Doppelkammersystem für doppelten Schutz der Glühlampe. Wenn die erste Kammer beschädigt wird, kann keine Feuchtigkeit in den Glühlampensockel eindringen
- Polykarbonat-Lampengehäuse – unzerbrechliche Verschweißung mit Ultraschallsensoren
- optimale Abdichtung mit O-Ring-Dichtungen
- Glühlampe einfach austauschbar
- Verbinden Sie den Glühlampensockel mit dem Lampengehäuse durch Einschrauben in den Kunststoffring
Tragarm
- Aus Gummi, stabil in unterschiedlichen Temperaturen
- der äußerst biegsame, leichte Arm kann ohne Beschädigung gebogen werden, falls beim Manövrieren ein versehentlicher Kontakt vorkommt. Waschen mit automatischen Bürstensystemen führt nicht zu Beschädigung
- der große Innendurchmesser des Arms erleichtert den Austausch des Glühlampensockels
- Die Befestigungsbasis mit vorgebohrter Metallplatte garantiert einfache und stabile Befestigung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!