Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Profi-Anwärmset für Propangas

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profi-Anwärmset für Propangas

Das Profi-Anwärmbrenner Set besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner, einem baustellentauglichen Propanschlauch und einem festeingestellten 4 bar Druckregler (Flaschenanschluss DIN-Kombi) mit Schlauchbruchsicherung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lieferumfang


  • Propan-Handgriff

  • Kleindruckregler mit Kombi-Anschluss

  • Verbindungsrohr 600 mm

  • Brennerkopf 60 mm

  • Ablagevorrichtung

  • HD-Schlauch bds. G 3/8 LH x 5000 mm

  • Schlauchbruchsicherung 12 kg/h