Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Blindzylinder mit bis zu 4 Befestigungsposition
Mit bis zu 4 Befestigungsposition.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion.
Varationsmöglichkeiten je nach Gesamtlänge.
Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer separat vom Lagerprogramm geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur T90 nach EN 1634-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!