Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kante für Heißblendrahmen
Beseitigt Wärmebrücken in Fensteröffnungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann auf Größe geschnitten werden
- Kein Abfall, dank der Möglichkeit, Stücke zu kombinieren, sowie Verschnitt über die Leitungsverbindungen zu verwenden
- Verformungssichere Verstärkungsstege
- Gehäuse an der Außenseite für die Installation von Zubehör: reißfestes Gitter, Profilschiene für Moskitonetz, Profilschiene für Rollladen
- 15 mm Gehäuse an der Innenseite zum Anbringen einer Kante aus Holz oder einem anderen Material
- Vorbereitet für Abdichtung oder Anwendung von selbst ausdehnendem Klebeband
- Innenseite mit abnehmbarer Folie gegen Putz- oder Lackspritzer versehen
- Verringerte Wärmeübertragung
Installation von Fenstern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!