Gute Hafteigenschaften auf einer Vielzahl von Untergründen
- Hohe Anfangshaftung
- Schnell trocknend
Einfache Handhabung
- Gebrauchsfertig
- Praktische Dose mit Pinsel
- Gut streichbar
Beständig gegen Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen
Alterungsbeständig
Härtet transparent aus
Silikonfrei
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen.
- Der Profilgummi-Kleber sollte kühl und trocken, bei Temperaturen zwischen + 15° C und + 25° C gelagert werden
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte Technisches Datenblatt beachten!
Typischer Anwendungen sind Tür- und Fenstergummis, Dichtungen, Dämmmatten und Verkleidungen in Autos, Caravans und Booten, sowie das Verkleben von Sohlen oder PU-Schaumplatten. Nicht geeignet zum Verlegen von Teppichböden!
Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Der Auftrag kann mit Pinsel oder Maschine erfolgen.
Der Profilgummikleber wird auf beide Klebepartner gleichmäßig aufgetragen. Bei saugfähigen Materialien zweimal einstreichen. Nach einer Ablüftzeit von mindestens 10 Minuten müssen die Klebepartner zusammengepresst werden.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!