Sicherheitsprüfung der endgültigen Crimpdurchmesser für Schläuche, die mit Zink-Nickel-Fittings aus der Serie verwendet werden
Inhalt des Sets:
8 Puffer, die die Knickbelastung der Fittings für die Geflechtschläuche von Ø 3/16 Zoll bis Ø 1,1/4 Zoll und für die Spiralschläuche von 1/4 Zoll bis 1,1/4 Zoll messen (auf Anfrage sind
Puffer für die 1,1/2-Zoll- und 2-Zoll-Verbindungen erhältlich)
Die in der Pressmaßtabelle aufgeführten Daten basieren auf Erkenntnissen, die in praktischen Versuchsreihen ermittelt wurden. Abweichungen innerhalb der Toleranzfelder sind bei Schläuchen im Innen- und Außendurchmesser zulässig. Daraus können sich notwendige Pressmaßkorrekturen ergeben. Das nachfolgend beschriebene und illustrierte Verfahren zur Pressmaßkontrolle und Pressmaßkorrektur der Einbindung gilt nur für Fittings, bei denen laut Angaben in der Pressmaßtabelle eine Nippeleinschnürung als Prüfkriterium gefordert ist (siehe Pressmaßtabelle).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!