Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mörtel für Reparaturen RINNOVA D ROUGH COAT
Salzabweisender Reparaturmörtel mit grober Schicht zur Reparatur nasser Wände und Mauern, die von Salzbildung betroffen sind.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Mauerwerk (Backstein oder Stein)
- Frei von synthetischen Zusatzstoffen
- Hervorragende Adhäsionseigenschaften auf stark absorbierenden und kritischen Oberflächen
- Verbessert die Adhäsion der nächsten Behandlung
- Erzeugt ein rauhes Substrat für Putzarbeiten
- Gleicht die Absorptionseigenschaften des Substrats aus
- Ideal bei Feuchtigkeit durch aufsteigende Feuchte
- Sulfatbeständig
- Absorbiert Feuchtigkeit aus Mauerwerk dank Verdunstungserleichterung durch Sanierputz
- Bearbeitbar
Sicherstellen, dass die Außentemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während des Auftragens und des Trocknens nicht unter +5°C fallen. Schützt vor Wetterbedingungen, die das ordnungsgemäße Trocknen des Produkts beeinträchtigen könnten, z B. Regen, Wind, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung. Gemäß Anhang XVII der Richtlinie 1907/2006/EG kann das Produkt bis zu 6 Monate lang an einem trockenen Ort bei 20 °C und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % gelagert werden. Verpackungsdatum auf der Verpackung Produktrückstände in offenen Säcken können nicht wiederverwendet und dürfen nicht mit einem frischen Produkt vermischt werden.
Selbst wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, zunächst durch Eigenversuch die Eignung unserer Produkte für die geplante Anwendung sicherzustellen
Mindestbestellmenge:
18
Grobe Schicht und Adhäsionsgrundierung bei stark absorbierenden und kritischen Oberflächen (z. B. gemischtes Mauerwerk, Naturstein-Mauerwerk usw.)
Zur Vorbereitung von Substraten auf feuchten Wänden und/oder Wänden mit Salzbildung
Geeignet für die Behandlung von externen Außenmauern von Gebäuden, aber auch für Innenmauern von Kellern, Untergeschossen usw., die aufsteigender Feuchte ausgesetzt sind.
Vorbereitung der Oberflächen:
Identifizieren Sie genau, welcher Bereich des Mauerwerks von aufsteigender Feuchte, Salzbildung und Schimmel betroffen ist. Alle Putzschichten bis zu 1 Meter über den Rand des beschädigten Mauerwerkbereichs entfernen. Die Fugen bis zu einer Tiefe von ca. 2 cm ausschaben. Das entfernte Material sofort entsorgen: Die Salze, die den alten Putz gesättigt haben, können bei Regen in den Boden zurücksickern. Das Substrat vorbereiten, sodass es solide, stabil, so trocken wie möglich, staubfrei und frei von chemischen Stoffen und Verbindungen (z. B. Trennmittel) ist.
Vorbereitung der Mischung:
Einen Sack RINNOVA R ROUGH COAT (25 kg) mit 4,5 Litern sauberem Wasser mit Hilfe eines geeigneten Mischgeräts vermischen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Zur Vermeidung von Luftblasenbildung, bei geringer Geschwindigkeit mischen.
Die raue Schicht als „Gitter“-Muster auftragen, das 60% der Fläche bedeckt; etwa 40% des Substrats muss sichtbar bleiben. In jedem Fall nie die gesamte Oberfläche bedecken. Das Produkt kann auch maschinell aufgetragen werden. Frischer Mörtel kann innerhalb von 2 Stunden bearbeitet werden. Die Trocknungszeit beträgt mindestens 7 Tage (ein zu schnelles Trocknen der Oberfläche vermeiden).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!