Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifendruck-Kontrollsystem Sensor Intellisens UVS4020
Konfigurierbarer RDK-Sensor, mit einer Vielzahl an vorprogrammierten Fahrzeugprotokollen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reduzierter Beschaffungsaufwand und optimierte Lagerung
Patentierter Konfigurierungsprozess
Durch die bereits vorkonfigurierten Fahrzeugmodelle ist sekundenschnell ein OE-adäquater Sensor hergestellt
Elektronische Kennung (ID) eines Original-Sensors in Verbindung mit iQ 50 auf Intellisens-Sensor kopierbar
- Kein erneutes Anlernen ans Fahrzeug notwendig bei Kompletträdern (Winterrad-Satz)
- Enorme Zeitersparnis
Beliebig oft programmierbarer Sensor
- Hohe Flexibilität
- Funk-Programmierung durch fertig montierte Räder mittels iQ 50 ermöglicht eine „neutrale“ Vorbereitung von Kompletträdern
Batterie-Standby-Modus
Lange Laufzeit (ca. 10 Jahre oder 150.000 km Laufleistung)
Lieferung inkl. Aluminiumventil silber (43 mm).
Bei jedem Reifenwechsel immer ein neues Ventil verwenden und an die Drehmomentvorgaben halten.
Funktioniert mit dem Programmier- und Diagnosewerkzeug iQ 50 von WOW!.
Einsatz bei Fahrzeugen der Klasse M1 (Pkw) mit direktem Reifendruck-Kontrollsystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!