Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radlager-Werkzeug-Master-Satz für Ford Transit, mit Hydraulik Ford 19-teilig
Zur Demontage und Zerlegung der Radnaben-/Lagereinheit mit Bremsscheibe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht die Demontage der kompletten Einheit aus Radlager mit Nabe und Bremsscheibe direkt am Fahrzeug und ohne Ausbau des Federbeins. Im Anschluss können je nach Bedarf nur die Bremsscheibe oder auch Radlager und Radnabe ausgetauscht werden
- Der neue Vergrößerungs-Ring und das Druckstück Ø 93 mm ermöglichen zusätzlich das Lösen der extrem festsitzenden Bremsscheiben von der Radnaben-/Lagereinheit an Ford-Transit Hinterachsen ab 2006
- Auf Grund der extrem schwergängigen Demontage einzelner Bauteile (Bremsscheibe/Radlagergehäuse) wird der Satz komplett mit einer 32 t Hydraulik geliefert
Lieferumfang:
- 1 x Grundplatte (mit Aufnahme Ø 111,0 mm)
- 1 x Einlege-Ring (Erweiterung für Ø 97,5 mm)
- 1 x Vergrößerungs-Ring (Erweiterung für Ø 160,0 mm)
- 4 x Druckstück Ø 44 / Ø 68 / Ø 77 / Ø 93 mm
- 1 x Hydraulikzylinder 32 t
- 1 x Zugspindel mit Mutter M24, L = 535 mm
- 5 x Stützfuß mit Ansatzkonus
- 5 x Zylinderschraube M10 mit Antrieb TX50
- 1 x Gewindefett
- Ford Transit ab Bj. 2002 mit Lochkreis (Bremsscheibenbefestigung) Ø 97,5 und 111 mm
- Ford Tourneo Vorderachse an Fahrzeugen mit Front und Heckantrieb
- Ford Transit ab Bj. 2006 Hinterachse (mit Frontantrieb)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!