Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ausbau-Radlager-Werkzeug-Satz universal für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch 20-teilig
Werkzeug-Sortiment für die fachgerechte Demontage von Kompakt-Lager-Nabeneinheiten (Hub-Unit)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Im Satz enthalten sind Werkzeuge für die Demontage von Lagereinheiten mit Ø 62 bis 92 mm
- Dieser Satz kann je nach Bedarf mit den entsprechenden Halbschalen-Sätzen für die Montage erweitert werden
- Für die mechanische Betätigung sind eine Gewindespindel M20 mit Mutter sowie eine Gegendruckmutter mit Drucklager enthalten
- Bei Einsatz an großen Lagereinheiten/stark korrodierten Lagern wird die 17 t Hydraulik (Stahlzylinder Art. Nr. 1952004090 oder Alu-Zylinder Art.-Nr. 1952004120) empfohlen
- Die speziellen Halbschalen greifen beim Ausbau hinter die Radnabe und stützen sich am Radlagergehäuse ab
- Die Reparatur kann direkt am Fahrzeug erfolgen
- Einfache Handhabung – hohes Zeitersparnis – keine Beschädigung des Lagers
Größen und Anwendungen des Halbschalen-Satzes (HSS)
Halbschalen-Ausbau: 1 x HSS für Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm/Universal
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!