Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radnaben- und Antriebswellen Demontage-Werkzeug-Satz universal 15-teilig
Ermöglicht das Auspressen von festsitzenden und eingeklebten Antriebswellen und mit Hilfe des optional erhältlichen Würth-Gleithammers (Art. Nr. 1952004050) auch das Abziehen der Radnabe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohes Zeitersparnis - keine Beschädigung des Gewindes - Radlager wird nicht beschädigt
- Optimierte Lochteilung ermöglicht größtmögliche Typenabdeckung im Markt
- Geeignet für 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Loch Bolzenteilung an Naben mit Stehbolzen- und Radschrauben
- Universell für PKW bis Transporter und besonders für extrem festsitzende Antriebswellen an VAG / Mazda und Ford
- Bei extrem hohem Kraftbedarf optional auch mit Würth 16 t Mechadraulik (Art. Nr. 1952004070) einsetzbar
Lieferumfang
- 1 x Abzieh-Glocke mit Gewinde-Aufnahme 1-1/2“ x 16 G
- 1 x Reduzier-Adapterring für mechanische Spindel 1-1/2“ x 16 G x M22 x 2,0
- 1 x Spindel mechanisch, M 22 x 2,0
- 1 x Abzieh-Flansch 96 - 142 mm für 2-, 3-, 4-, 5- und 6-Loch-Bolzen-Nabe, für Bolzen M12 /M14
- 5 x Konusscheibe
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!