Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb
Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schleifglocke mit Nylon-Schleifvliesscheibe
Schnelles Entfernen von Rost und Ablagerungen an Radnaben
- Zeitersparnis
- Anzugsdrehmomente können nicht mehr verfälscht werden
Optimale Bearbeitungsgüte
- Keine Funkenbildung
- Minimale Staubentwicklung
Einsatz in Verbindung mit handelsüblichen Elektro- oder Akkubohrmaschinen
Keine spezielle Verarbeitungsmaschine notwendig
Auswechselbare Nylon-Scheifvliesscheibe
Kostenersparnis
Max. für Radnaben Ø 70 mm verwenden. Die Reinigung erfolgt über die Drehzahl und nicht durch maximalen Anpressdruck.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!