- Ermöglicht das Ausziehen von einem Ende des Tisches
- Auszug aus Holz (oder einem anderen Material); kann dank des speziellen Drehsystems innerhalb des Rahmens geklappt werden
- Klappbares Auszugssystem, max. Auszugslänge 600 mm
- Max. Tischdicke 25 mm, max. Auszugsdicke 25 mm
- Gleitbewegung über Kugellager
- Durch den eingebauten Führungsschienenblock kann der Rahmen in jeder beliebigen Position gestoppt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!