Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelringratschenschlüssel-Satz 32-teilig
Spezialwerkzeugsortiment für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt: 32 Teile
- Doppelringratschenschlüssel 1/4 Zoll – 10 mm, 200 mm
- Doppelringratschenschlüssel 1/4 Zoll - 10 mm, 110 mm
- Adapter 10 mm x 1/4 Zoll
- 4 Bits 1/4 Zoll TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 Bits 1/4 Zoll Schlitz: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 Bits 1/4 Zoll für Innensechskant: SW 4, 5, 6 mm
- 3 Bits 1/4 Zoll PH: PH 1, 2, 3
- 4 Bits 10 mm TX: TX 30, 40, 45
- 3 Bits 10 mm Vielzahn: M 5, 6, 8
- 2 Bits 10 mm für Innensechskant: SW 7, 8 mm
- 9 Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll: SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!