Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel Set metrisch, gerade 5-teilig im Kunststoffhalter
Mit extrem schmaler Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Antrieb: Ringseite POWERDRIV modifiziert 12kant, feinverzahnt 72 Zähne
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
5° Drehwinkel, präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert
Inhalt: 5 Teile
Je 1 Ratschen-Ringmaulschlüssel mit SW 8; 10; 13; 17; 19
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!