Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, beidseitig
Schraubenschlüssel mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Antrieb Ringseite:
- POWERDRIV modifiziert 12kt.
- Feinverzahnt - 72 Zähne, 5° Drehwinkel
- Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
Maulseite:
- Mit offenem Ratschensegment
- Der bewegliche Ratschensegment ermöglicht ein Arbeiten ohne abzusetzen, der Schlüssel muss nicht mehr von der Mutter abgenommen werden
- Zum Drehrichtungwechsel einfach den Schüssel umdrehen
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie:
- Ringseite gerade
- Maulstellung 15°
Die Ratsche ist für extrem schwere (über der Verwindungssteifigkeit liegende) Lasten ungeeignet. Entsprechend empfehlen wir, Schrauben oder Muttern erst mit z.B. einem herkömmlichen Maulschlüssel zu lösen und dann mit der Ratsche weiter zu arbeiten; Anziehaktionen können problemlos mit der Ratsche durchgeführt werden.
Speziell für Überwurfverschraubungen wie z. B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!