Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausführung
- Metrisch
Antrieb
- Ringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
Norm
- max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff
- Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
- Glanzpoliert, verchromt
Geometrie
- Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
- Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!