Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringmaulschlüssel metrisch, gerade
Schraubenschlüssel mit Ratschenfunktion in der Ringseite
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Antrieb Ringseite:
- POWERDRIV modifiziert 12kt.
- Feinverzahnt - 72 Zähne, 5° Drehwinkel
- Präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf
Norm: max. Drehmoment nach DIN 899
Geometrie:
- Ringseite gerade
- Maulstellung 15°
Schmale Ringseite zum Arbeiten an engsten Stellen
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!