Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition
31-teilig. Mit den gängigsten kurzen Steckschlüsseleinsätzen, Ratschenschlüssel und Bits bestückt. Speziell für den Einsatz auf engstem Raum entwickelt. Vom Erlös jedes verkauften Sets spendet Würth 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
- Werkzeuge in limitierter, schwarzer Oberfläche
- Lieferung in einer hochwertigen Präsentationsbox mit der Reinhold Würth Signatur
Lieferumfang:
- 1/4 Zoll Bits 18 mm: je 1 x PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; Schlitz 4, 6 mm; Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 x PH2
- 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 18 mm: je 1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x Doppelringratschenschlüssel 11 mm bzw. 6-kant
- 1 x Hochwertige Metallbox mit Schaumeinlage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!