Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition
Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition - 1
Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition - 2
Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition - 3
Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschenschlüssel Set Mini Limited Edition

31-teilig. Mit den gängigsten kurzen Steckschlüsseleinsätzen, Ratschenschlüssel und Bits bestückt. Speziell für den Einsatz auf engstem Raum entwickelt. Vom Erlös jedes verkauften Sets spendet Würth 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung

  • Werkzeuge in limitierter, schwarzer Oberfläche

  • Lieferung in einer hochwertigen Präsentationsbox mit der Reinhold Würth Signatur


Lieferumfang:


  • 1/4 Zoll Bits 18 mm: je 1 x PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2; Schlitz 4, 6 mm; Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40; 2 x PH2

  • 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 18 mm: je 1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 x Doppelringratschenschlüssel 11 mm bzw. 6-kant

  • 1 x Hochwertige Metallbox mit Schaumeinlage