Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschenzurrgurt mit Langhebelratsche, schwere Ausführung
GS-geprüfte Sicherheit, Doppelspitzhaken Zugratsche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht Arbeiten an engen Stellen
Geringe Bauhöhe
Hohe Stabilität
- Stabile Konstruktion
- 4 Zahnräder mit je 20 Zähne
Einfaches Entspannen ohne großen Kraftaufwand, auch bei hoher Vorspannkraft
Geringe Dehnung < 5 %
Hochverstrecktes Polyestergewebe
Weniger Zurrgurte benötigt
Vorspannkraft 600 daN
Keine vorzeitige Ablegereife, vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
- Eine höhere Vorspannkraft als 600 daN übt höheren Druck auf das Transportgut aus und kann zu Beschädigungen der Ware führen
- Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100 % farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen
Nach EN 12195-2
GS-geprüft
Geeignet für Sicherung von Papierrollen in der Druckindustrie, Langholz, Fertigbetonteile etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!