- Für Verkleidungen mit einem Schiebeverbinder
- Befestigungsnuten alle 222 mm
- Für Platten mit einer Dicke von 10, 16 oder 18/19 mm
- Für die Wandmontage Shark Pro Durchm. 8 mm Dübel, Art. 590620846 in Kombination mit ASSY D Durchm. 5 mm Schraube, Art. 0151020505 verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!