Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenfüller UNIV'AIR®
Standardkapazität - zum Aufpumpen und zur Überwachung des Luftdrucks
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Robustes Gehäuse aus faserverstärktem Thermoplast mit Gummi-Stoßschutz für das Manometer
- Wasserdichtes Manometer mit Dezimalskala (1 bar aufgeteilt in Zehntel) für leichtes und präzises Ablesen der Werte
- Alle Komponenten bestehen aus korrosionsbeständigen Materialien für den Einsatz im Freien
Wichtig: Die Produkte Mast’Air und Univ’Air entsprechen der europäischen Richtlinie 86/217/EWG und der AFNOR-Norm R63-302. Jedes Gerät wird mit einem Druckzertifikat für Reifenmanometer geliefert, auf dem folgende Informationen vermerkt sind:
- Verweise auf Richtlinien/Normen
- Genehmigungszertifikat des Modells
- Seriennummer
- Genauigkeitsprüfung (Kalibrierung)
Wir empfehlen, das Dokument sicher aufzubewahren!
Modell unter 86/217/EWG zugelassen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!