Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reifenmontagepastefett Cargo Spezial
Zur Montage und Demontage von allen Groß- und Schwerlastreifen wie z.B. LKW-, Landwirtschaft- und Industrie-Reifen (EM-Reifen)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr hohe Gleitfähigkeit
- Geringer Kraft- und Zeitaufwand
- Erleichert die Montage- und spätere Demontagearbeit
- Sparsamer Materialverbrauch
- Reduktion von Maschinenverschleiß
- Schutz von Reifen und Felgenhorn
Lange Ablüftzeit
Kein Nachfetten erforderlich
Gummi- und Felgenpflege
- Beugt gegen Risse und Reifenalterung vor
- Wirkt der Rostbildung entgegen (nicht korrosiv)
- Verhindert das Festkleben des Reifens an der Felge
Frostsicher
Bleibt trotz Minus temperaturen geschmeidig
Physiologisch unbedenklich und biologisch abbaubar
- Keine Kontaktallergien für Reifenmonteure
- pH-neutral
Silikonfrei
Frei von Lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Nicht für die Montage von Motorad- und PKW-Reifen geeignet, da langes Ablüftverhalten
- Physiologisch unbedenklich
- Biologisch abbaubar
- Frostsicher
- Einlagerung Sommer/Winter den Reifenwulst geschmeidig und betriebsbereit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Montage und Demontage von allen Groß- und Schwerlastreifen wie z.B. LKW-, Landwirtschaft- und Industrie-Reifen (EM-Reifen)
Vor der Montage von Neureifen sollte die Felge im Dichtbereich des Felgenhorns von alten Montagemittelresten gereinigt werden. Wir empfehlen hierfür unseren Bremsenreiniger Art.-Nr. 08901087. Losen Rost mittels einer Drahtbürste entfernen. Anschließend das Reifenmontagefett mit einem Pinsel oder Schwamm dünn auf dir Reifenwulste, das Felgenbett und den Schrägschulterring auftragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!