- Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände auf den Felgen
- Poliert die Reifen und stellt die Originalfarben wieder her
- Schützt die Reifen vor Rissbildung
- Schnelltrocknend
- Auftragen mit Pinsel oder Schwamm
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Produkt kann in Wasser in einem Verhältnis von 1 zu 5 Teilen Wasser verdünnt und mit einer Bürste oder einem Schwamm auf Oberflächen aufgetragen werden. Innerhalb weniger Minuten bildet sich ein trockener, temporärer Schutzfilm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!