Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reparaturset WRS PNEUSIL
Reparatursystem für schlauchlose Reifen mit einem Einstich kleiner 6 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht die schnelle Reparatur von Reifen ohne Demontage.
Benutzerfreundlich, besonders vorteilhaft im Notfall
Für Perforationen bis 6 mm
Nach Gebrauch Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h nicht überschreiten
Nach Gebrauch nicht mehr als 80 km fahren
Für alle Reifenarten
Selbstvulkanisierende Reifenpilze in Schwarz
In einem praktischen, stoßfesten Kunststoffgehäuse
Das Set enthält:
- Schwarze WRS-Reifenpilze, Länge 200 mm 30-teilig
- Einführhilfe 1-teilig
- Reibahle 1-teilig
- Vulkanisierende HD-Spachtelmasse 250 ml 1-teilig
- Messer 1-teilig
Zur Gewährleistung einer dauerhaften Reparatur und damit Sicherheit nach einer Reifenpanne muss der Reifen von qualifiziertem Fachpersonal zu einer sorgfältigen Prüfung von der Felge gelöst werden; dabei muss auf mögliche Strukturschäden an der Innenseite des Reifens geprüft werden. Nach dem Füllen des Einstichs mit dem Stopfen die Innenwand des schlauchlosen Reifens (Inliner) mit einem geeigneten Flicken abdichten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!