- Nur 7 mm dick
- Einfache und schnelle Montage
- Mit Richtungsangabe
- Für leises und vibrationsfreies Fahren
- Nur für Fahrzeuge mit ABS geeignet
- Keine Stahlglieder oder -teile
Verpackt in einer praktischen Reißverschlusstasche mit Handgriff, Inhalt:
- 1 Paar Stoffsocken
- 1 Paar Handschuhe
- Gebrauchsanweisung auf der Tasche aufgedruckt
Geeignet für Notfalleinsätze auf verschneiten Straßen über kurze Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h
Geeignet für Fahrzeuge mit begrenztem Radlaufabstand
Entspricht EN 16662-1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!