Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reiniger für Schaum PU
Spezialreiniger zum Entfernen von Rückständen von gehärtetem PU-Schaum
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universeller Einsatz
Geeignet zum Entfernen aller PU-basierten Schäume, einschließlich Zweikomponenten-Schäumen
Kompatibel mit unterschiedlichsten Oberflächen
Anwendbar auf Aluminium, Stahl, INOX-Stahl, Hart-PVC, Glas, Keramik, Granit, Marmor und Kunststoff
Stabil (stark thixotrop)
Die Weichheit des Reinigers ermöglicht den Einsatz an horizontalen, Decken- und vertikalen Anwendungen, z. B. an Fenstern, Rahmen, Türen usw., ohne die Gefahr eines versehentlichen Tropfens
Effektiv, sicher und einfach
- Bei der Anwendung auf gehärtetem PU-Schaum werden die Rückstände nach nur 2 Stunden weich
- Seine Wirkung korrodiert oder schädigt den behandelten Bereich nicht
- Es ist nicht notwendig, sichtbare Teile (z. B. Fensterrahmen), die durch mechanische Entfernung stark mit Schaum getränkt, zerkratzt oder geätzt sind, zu ersetzen
Angesichts der Vielzahl der Oberflächen, die in den jeweiligen Gewerken verwendet werden, ist es immer ratsam, einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Da es sich bei dem Reiniger um ein aggressives Produkt handelt, kann es beim Auftragen auf lackierten Oberflächen (z. B. auf Holz oder Aluminium) zum Entfernen von Farbe kommen. Nicht geeignet für poröse Oberflächen (z. B. Holz), da es zu Fleckenbildung führen kann. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt
Die erteilten technischen Ratschläge erfolgen auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte betrachtet werden, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung zu überprüfen
Das Produkt vor jedem Gebrauch gut mischen. Soweit möglich, gehärtete PU-Schaumrückstände mechanisch entfernen. Die Bereiche um die Rückstände herum mit Abdeckband schützen (siehe Foto). Die schaumverschmutzte Oberfläche gut mit Reiniger abdecken und ca. 2 Stunden einwirken lassen. Alles mit einem Spachtel (vorzugsweise aus Holz, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden) entfernen und leichten Druck ausüben. Anschließend die Oberfläche mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch reinigen. Den Vorgang ggf. wiederholen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!