Produkt auf Salzsäure-Basis
- Besonders effektive Reinigungswirkung, entfernt leicht Rückstände und Verkrustungen, frisch oder gehärtet, von Zement, Mörtel, Putz, Fliesenkleber, Fugen usw.
- Besonders geeignet zur Entfernung von Salpeterflecken von Beton, Putz, Ziegeln usw.
Mit Wasser verdünnbar
- Bei ausreichender Verdünnung kann es
- auch auf
empfindliche Oberflächen (siehe Kompatibilitätstabelle) aufgetragen werden; leicht aufzubringen
Anwendbar mit Bürsten, Roller oder entsprechendem Spritzgerät
Das Produkt in belüfteten Umgebungen verwenden. In nicht ausreichend belüfteten Umgebungen ist es ratsam, eine geeignete Maske/Atemschutzmaske zu tragen (siehe zusätzliche Informationen)
Bei der Handhabung des Produkts nur angemessene Handschuhe tragen (siehe zusätzliche Informationen)
Stets geeignete Schutzbrille tragen (siehe zusätzliche Informationen)
Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut mit viel Wasser abwaschen
REMOCEM kurz Zeit einwirken lassen
Mit REMOCEM behandelte Oberflächen gründlich mit sauberem Wasser abspülen
Die zur Anwendung von REMOCEM verwendeten Geräte sollten mit reichlich Wasser gereinigt werden
Die erteilten technischen Ratschläge erfolgen auf der Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte betrachtet werden, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer ist in jedem Fall dafür verantwortlich, unsere Produkte persönlich zu testen, um ihre Eignung für die geplante Verwendung sicherzustellen
Technische Daten: | ||||||
Material | Verdünnungsverhältnis | |||||
0,5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | |
Polierter gebürsteter Stahl | x | x | x | x | x | x |
Eloxiertes Aluminium (Fenster und Türen) | x | x | x | x | x | x |
Bau-Verstärkungsplatten | x | ● | ● | ● | x | x |
Baumaschinen* | x | x | x | ● | ● | ● |
Beton | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keramik | ● | ● | ● | x | x | x |
Terrakotta | ● | ● | ● | x | x | x |
Feinsteinzeug | ● | ● | ● | x | x | x |
Galvanisch verzinkte Bleche | x | x | x | x | x | x |
Unbehandeltes Holz | x | x | x | x | x | x |
Unpolierter Marmor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bleibehandelter Marmor | x | x | x | x | x | x |
Eisenwerkstoffe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gummimaterialien | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lackierte Materialien** | ● | ● | ● | ● | x | x |
Kunststoffe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Weichmetalle (Messing, Kupfer und ihre Legierungen) | x | x | x | x | x | x |
Verchromte Teile | x | x | x | x | x | x |
Steine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* Betonmischer, Formen, Schaufeln, Spachtel, Hämmer, Eimer, Holzhämmer und andere im Bauwesen verwendete Geräte | ● | |||||
** Angesichts der unzähligen auf dem Markt erhältlichen Farben ist es ratsam, die Tests mit der niedrigsten Konzentration durchzuführen | x |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum Entfernen von Zementverkrustungen auf unlackierten Kunststoff- und Gummiteilen von Zementmischern, Fahrzeugen, Baggern und Baufahrzeugen im Allgemeinen, Bauausrüstung (Schaufeln, Spitzhacken, Spachtel, Betonmischer usw.), Keramik, Feinsteinzeug, Klinker, Terrakotta, Porphyr usw. Auch geeignet zum Entfernen von Kalkablagerungen, Algen und Fett, die sich in Schwimmbecken gebildet haben, sowie zum Entfernen dünner Rostschichten
Das Produkt unverdünnt oder in warmem Wasser verdünnt in den Konzentrationen verwenden, die in der Tabelle aufgeführt sind. Das zu reinigende Teil befeuchten, einige Minuten einweichen lassen und gründlich mit Wasser abspülen. Damit größere Zementschichten (dicker als ein paar Millimeter) entfernt werden können, muss dieser Vorgang zur vollständigen Reinigung mehrmals wiederholt werden. Dabei die oben genannten Anweisungen befolgen. Flecken auf mit REMOCEM behandelten Flächen können mit einem trockenen Tuch entfernt werden. Die Verdünnungsprozentsätze sind von Fall zu Fall nach der Art der durchzuführenden Reinigung und dem zu erreichenden Ergebnis zu beurteilen. Zum Entfernen von Rost von Oberflächen das Teil in einen Behälter des Produkts eintauchen und mehrere Stunden einwirken lassen. Für die Reinigung und Entkalkung von Fassaden (Gebäude, Marmor, Steine usw.) ist es ratsam, PULICEM in Verdünnungen von 0,5 bis 50 % zu verwenden. Bei der Behandlung stets an der Unterseite der Oberfläche beginnen und nach oben vorarbeiten, damit das Produkt nicht tropft, was die Qualität des Endergebnisses beeinträchtigen könnte
Verdünnung in Wasser: 0,5 bis 20 % (in besonderen Fällen bis zu 50 % oder unverdünnt)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!