Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsgerät ICSS 300P EVO
Reinigungsgerät zum sofortigen elektrolytischen Abtragen von WIG-Schweißnähten und zum Kennzeichnen oder Polieren von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen. Das Kennzeichnungskit ist nur als optionales Zubehör erhältlich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Merkmale
- Möglichkeit, die Schweißnaht sofort zu entfernen oder zu reinigen
- Hohe Qualität und schnelle Reinigung
- Nach dem Polieren oder Reinigen einen Sanierer verwenden, um die Wirkung der Säure zu neutralisieren.
- Optionales Kennzeichnungskit Artikel-Nr. 098480001
Vorteile
- Satinierte Oberfläche ohne mechanisches Polieren
- Es wird kein Wasser verwendet und es gibt keine Verunreinigungsrückstände.
- Möglichkeit, Teile dauerhaft mit dem Kit und dem Kennzeichnungsschild zu markieren
Vorteile
- Keine schädlichen Dämpfe
- Großartige Zeitersparnis
- Drei Anwendungen in einem Gerät
Bei der Arbeit mit Säuren besonders vorsichtig sein, da diese ätzend sind und Materialien wie Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Siliziumstein, Steingut usw. beschädigen können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!