Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aktiv-Schaumwäsche
Schaumintensiver, hoch konzentrierter Reiniger zur Schaumvorbehandlung und -wäsche von Fahrzeugen in Waschanlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochkonzentrierter Aktivschaum
- Durch Zerplatzen der Schaumbläschen wird der Schmutz aktiv von der Fahrzeugoberfläche gelöst
- Hervorragende Schmutzlösekraft
Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützt die Bürstengleitfähigkeit
- Fahrzeugoberflächen werden geschont
- Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert
- Längere Lebensdauer der Bürsten
Keine Schleierbildung mit Konservierern und Trocknungshilfen
Kann mit diesen zusammen in Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen eingesetzt werden.
Phosphat-, AOX- und silikonfrei
PH-Wert im Konzentrat: 7,0
Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern.
Nicht antrocknen lassen! Frostfrei lagern!
* OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Stark schäumende Bürstenwäsche von Pkws und Nutzfahrzeugen in automatischen Waschanlagen.
Je nach Gerätetyp als Konzentrat oder mit bis zu 9 Teilen Wasser dosieren. Die Schaumstärke kann je nach Bedarf über die Luftzufuhr und Reinigungsdosierung eingestellt werden.
Verbrauch pro Fahrzeug: ca. 12-14 ml.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!