Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zwei-Komponenten-Reinigungsmittel CARGOWASH, EXTRA STARK
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Superkonzentriertes alkalisches Zwei-Komponenten-Reinigungsmittel mit sehr hoher Wirksamkeit, empfohlen in allen Fällen, in denen maximale Reinigungsleistung erforderlich ist. Geeignet zum Entfernen von besonders hartnäckigem Schmutz und Fett von Fahrzeugen, Lkw-Planen, Motoren, Maschinen und industriellen Böden
- Flüssigkeit mit niedriger Viskosität, im Ruhezustand doppelschichtig. Vor dem Mischen mit Wasser im Behälter mischen, ansonsten bleibt die volle Effektivität nicht erhalten
- Durch korrosive Zusammensetzung zur Verwendung mit Edelstahl-Verneblern geeignet
- Starke Schaumerzeugung
Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Aluminium und Aluminiumlegierungen. Eine Verwendung im Schatten sowie bei Bedarf eine Kühlung mit Wasser vor dem Waschen wird empfohlen. Das Produkt auf kalte Oberflächen und nicht in direktem Sonnenlicht auftragen
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen und müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Extra starkes Cargowash | |
Verschmutzungsgrad | Produkt: Wasser |
Schwer | Von 1:30 bis 1:40 |
Mittel | Von 1:40 bis 1:50 |
Leicht | Von 1:50 bis 1:100 |
Bodenreinigung: in der Lebensmittelindustrie | Von 1:25 bis 1:50 |
Schifffahrt: Segel, Rümpfe, Decks | Von 1:50 bis 1:100 |
Schifffahrt: Bilgen und lokale Motoren | Von 1:20 bis 1:40 |
Filter: Klimaanlagen und Staubsauger | Von 1:40 bis 1:50 |
Landwirtschaft: Traktoren, Pflüge, Dreschmaschinen usw. | Von 1:20 bis 1:40 |
Felgenreinigung: bei Industriefahrzeugen | Nicht geeignet; zu stark |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reinigungsmittel mit hoher Reinigungs- und Entfettungswirkung zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz
Zum Kaltwaschen von Lkws, Planen, Fahrwerken, Motoren usw.
Auch allgemein für die Reinigung von Böden in der Lebensmittelindustrie und anderen Branchen geeignet. (Direkter Kontakt mit Lebensmitteln sollte jedoch vermieden werden.)
Geeignet für die Bereiche Transport, Industrie und Schifffahrt sowie in der Lebensmittelbranche mit Hygienekonzepten nach HACCP.
Tensidgehalt in Übereinstimmung mit 648/2004 (EG)
Zum Händewaschen:
Das Produkt vor der Verdünnung gut schütteln. Verdünnen Sie gemäß der Tabelle. Sprühen Sie die Lösung auf die vorzugsweise trockene Oberfläche und spülen Sie sie gründlich mit heißem oder kaltem Wasser.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!