Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsmittel für Dunstabzugshauben und Filter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Dynamisches und zielgerichtetes Produkt
- Sicher für den Einsatz auf allen lackierten und unlackierten Oberflächen, äußerst effektiv beim Entfernen von Ölfilmen, Fett, leichten Kohlenstoffablagerungen
- Ideal für Lüftungshauben und Filter; auch äußerst effektiv zum Entfetten von Bodenfliesen und -belägen
- Korrodiert Plexiglas nicht und ist sicher für den Einsatz auf allen Metallen, einschließlich Stahl und Aluminium
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Die verwendete Konzentration ist vom zu entfernenden Schmutz abhängig; das Produkt arbeitet bei angegebenen Konzentrationen (20 ml auf 1 Liter Wasser) effektiv. Für stark verschmutzte, schwer zu reinigende Bereiche können bis zu 100-200 ml je1 Liter Wasser verwendet werden. Zur Reinigung von Filtern 5-10 Minuten einwirken lassen, ggf. bürsten und anschließend mit Wasser abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!