Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einkomponenten-Reinigungsmittel MONOWASH
Ein-Komponenten-Reinigungsmittel, das speziell für die Reinigung von Industriefahrzeugen in Automatiksystemen entwickelt wurde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Konzentrat
- Reinigungsmittel mit hoher Reinigungs- und Entfettungswirkung
- Geeignet zum Waschen von Lkws, Planen, Motoren usw.
- Garantiert hervorragende Effektivität bei der Entfernung von Schmutz von Karosserien, Planen und Fahrwerken
- Geeignet für hartes Wasser
Hohe Entfettungswirkung
- Einfache Entfernung von toten Insekten und Straßenschmutz
- Sehr effektiv bei der Reinigung von Felgen und Motoren
- Beständig gegen niedrige Temperaturen
- Leicht zu spülen
- Bietet verbesserte Leistung bei Verwendung in Automobil-Bürstenwasch- und Sauganlagen
Vermeiden Sie längeren Kontakt mit Aluminium und Aluminiumlegierungen. Eine Verwendung im Schatten sowie bei Bedarf eine Kühlung mit Wasser vor dem Waschen wird empfohlen. Tragen Sie das Produkt auf kalte Oberflächen und nicht in direktem Sonnenlicht auf. Es wird empfohlen, das Produkt großzügig und gleichmäßig von unten nach oben aufzutragen und mit kaltem Wasser zu spülen.
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen und müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reinigungsmittel mit hoher Reinigungs- und Entfettungswirkung zum Entfernen von Schmutz
Auch allgemein für die Reinigung von Böden in der Lebensmittelindustrie und anderen Branchen geeignet. (Direkter Kontakt mit Lebensmitteln sollte jedoch vermieden werden.)
Geeignet für die Bereiche Transport, Industrie und Schifffahrt sowie in der Lebensmittelbranche mit Hygienekonzepten nach HACCP
In der lebensmittel- und fleischverarbeitenden Industrie: Tierentladebereiche, Schlachträume, geflieste Wände und Böden
Landwirtschaft, Traktoren, Pflüge, Drescher usw.
Tensidgehalt in Übereinstimmung mit 648/2004 (EG)
Waschanlagen
- Spezielle Viskosität für leichtere Absaugung aus Dosierpumpen
- Das Produkt wird unverdünnt angesaugt
Händewaschen
- Auch geeignet für das Waschen mit einem Vernebler (vorverdünnt)
- Verdünnen Sie 1 l Produkt mit 20-50 l Wasser (je nach Schmutzmenge)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!