Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Reinigungsmittel und Klarspüler für Glaswaschmaschinen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Produkt mit geringer Alkalinität und hoher Sequestrierleistung, damit effektives Arbeiten selbst bei sehr hartem Wasser
- Auf den Gebrauch in kleinen Geschirrspülern und Glaswaschmaschinen ausgelegt
- Spezielle Tenside erleichtern Trocknen des Geschirrs, mit hervorragenden Ergebnissen selbst ohne Klarspüler
- Enthält keine Phosphate
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verwendung in einer Konzentration von 2-8 ml pro Liter Wasser je nach Schmutzmenge und der Wasserhärte. Das Kochgeschirr nach dem Waschen gründlich abspülen.
Dosierung:
(0-15°F, weiches Wasser: 2 ml) (15-25°F, mittelhartes Wasser: 3 ml) (über 25°F, hartes Wasser: 8 ml)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!