- Konzentriertes, neutrales und viskoses Reinigungsmittel
- Stark emulgierende Wirkung auf Fett, enthält keine Alkali oder Lösungsmittel und damit geeignet für die Lebensmittelindustrie
- Hinterlässt perfekt saubere und glänzende, nicht rutschige Oberflächen. Die hohe Konzentration des Produkts erlaubt das Mischen sehr starker Lösungen selbst bei signifikanten Verdünnungen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Verwendung der Lösung (5-20 ml pro Liter) mit kaltem oder vorzugsweise heißem Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz, wie Ablagerungen auf Töpfen, ist es ratsam, das Geschirr vorher ein paar Minuten einzuweichen und anschließend
mit einem Schwamm oder einem Scheuerschwamm
nachzureinigen.Falls erforderlich kann die Konzentration des Produkts erhöht werden. Spülen
Dosierung:
(0-15°F, weiches Wasser: 4-5 ml) (15-25°F, mittelhartes Wasser: 5-7 ml) (über 25°F, hartes Wasser: 10-20 ml)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!