Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tuch aus Vliesgewebe
Zum Reinigen, Polieren und Entfetten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel, selbst gegen die aggressivsten Lösungsmittel
- Beständig gegen Öle und Schmierfette
- Hohe Saugfähigkeit (das Achtfache des eigenen Gewichts)
- Zerfällt nicht, zerreißt nicht und hinterlässt keine Fusseln oder Reste auf der behandelten Fläche
- Außerordentliche Weichheit und Qualität
Gewichtstoleranz +/- -5%
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Karosserie: Polieren mit Poliermittel und Wachs, Reinigen von Flächen vor und nach dem Farbauftrag
Siebdruck- und Grafikarbeiten: Reinigen der Anlagen, Reinigen und Trocknen von Platten und Filmen
Mechanik: Reinigen von Maschinen und Anlagen (Öfen, Fräsmaschinen usw.) von Ölen und Fetten
Für alle Reinigungsarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!