Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagemörtel RINNOVA R FINITURA (Endbehandlung)
Erstklassiger Mörtel für die Neuprofilierung von Beton – Klasse R2 Ideal für die Oberflächenbearbeitung mit thixotropem Rinnova R
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erstklassiger Mörtel auf Zementbasis, verstärkt mit PP-Fasern
- Bauprodukt der Klasse R2 gemäß Norm EN1504
- Gute Adhäsion
- Kontrolliertes Schrumpfverhalten
- Beständig gegen permanente Feuchtigkeitsbelastung
- Frostbeständig
Sicherstellen, dass die Außentemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während des Auftragens und des Trocknens nicht unter +5°C fallen. Schützt vor Wetterbedingungen, die das ordnungsgemäße Trocknen des Produkts beeinträchtigen könnten, z B. Regen, Wind, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung. Gemäß Anhang XVII der Richtlinie 1907/2006/EG kann das Produkt bis zu 9 Monate lang an einem trockenen Ort bei 20 °C und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % gelagert werden. Produktionsdatum auf der Verpackung
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, zunächst durch Eigenversuch die Eignung unserer Produkte für die geplante Anwendung sicherzustellen
Mindestbestellmenge:
18
Reparatur und Schutz von tragenden Betonkonstruktionen, die keiner statischen Belastung ausgesetzt sind, Fertigstellung von Restaurierungen mit Rinnova R, Austausch von Beton, der durch Schadstoffe, wie z. B. durch Oxidation von Bewehrungsstäben, beschädigt wurde. RINNOVA R FINITURA (Ausrüstung) eignet sich auch zur Reparatur von Oberflächenfehlern (z. B. kleine Hohlräume, Kiesablagerungen usw.) vor dem Aufbringen von Impelast oder anderen wasserfesten Membranen für Flüssigkeiten.
Vorbereitung der Oberflächen:
- Separater Einsatz des Produkts: Die Oberfläche des Substrats sollte trocken, staubfrei, nicht gefroren, absorbierend, so gleichmäßig wie möglich, rau und solide sein. Überprüfen, dass die Oberfläche frei von Salzbildung sowie Trennmittel- oder anderen Rückständen ist. Sobald das Substrat für die Behandlung bereit ist, muss es erst gesättigt sein, bevor das Produkt aufgetragen werden kann.
- Verwendung des Produkts für die Behandlung mit Thixotropic Rinnova R: Normalerweise ist es nicht nötig, innerhalb von 24 Stunden eine zweite Sättigung durchzuführen. Mehr als 24 Stunden nach dem Auftragen von Thixotropic Rinnova R muss die Auflage erneut gesättigt und die Oberfläche gemäß der Norm EN 1504 angemessen aufgeraut werden.
Vorbereitung der Mischung:
Einen Sack RINNOVA R FINITURA (Endbehandlung) (25 kg) mit 4,7 Litern sauberem Wasser mit Hilfe eines geeigneten Rührwerks vermischen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Zur Vermeidung von Luftblasenbildung, bei geringer Geschwindigkeit mischen.
Geeignet für manuelle oder maschinelle Anwendungen im Nassverfahren, mit einer Kompressorleistung von mindestens 400 Liter/min. Das Produkt kann in einer oder in mehreren Schichten aufgetragen werden. Zunächst Hohlräume und Unregelmäßigkeiten des Substrats ausgleichen und anschließend die gewünschte Mörtelschicht auftragen. Jede Schicht darf eine maximale Dicke von 25 mm aufweisen. Alle Fugenlinien auf der Oberfläche müssen stets verstärkt und wiederhergestellt werden. Innerhalb der Verarbeitungszeit des Produkts kann die Oberfläche geglättet und ausgeglichen werden. Produktrückstände in offenen Säcken können nicht wiederverwendet und dürfen nicht mit einem frischen Produkt vermischt werden. Gemäß Standard EN 1504-02 mindestens 24 Stunden warten, bevor ein geeigneter Lack aufgetragen wird. Bei Verwendung einer Epoxidlackierung sollte die Restfeuchtigkeit nicht mehr als 4% betragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!