Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagemörtel THIXOTROPES RINNOVA R
Thixotroper Mörtel zur Neuprofilierung von Beton, hohe Sulfatbeständigkeit – Klasse R3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Erstklassiger Mörtel auf Zementbasis, verstärkt mit PP-Fasern
- Bauprodukt der Klasse R3 gemäß Norm EN1504
- Hohe Sulfatbeständigkeit
- Gute Adhäsion
- Kontrolliertes Schrumpfverhalten
- Beständig gegen permanente Feuchtigkeitsbelastung
- Frost- und streusalzbeständig
Sicherstellen, dass die Raumtemperatur und die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche während des Auftragens und Trocknens nicht unter +5 °C fallen. Schützt vor Wetterbedingungen, die das ordnungsgemäße Trocknen des Produkts beeinträchtigen könnten, z B. Regen, Wind, Frost oder direkte Sonneneinstrahlung. Gemäß Anhang XVII der Richtlinie 1907/2006/EG kann das Produkt bis zu 9 Monate lang an einem trockenen Ort bei 20 °C und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % gelagert werden. Produktionsdatum auf der Verpackung
Auch wenn die technischen Hinweise auf unseren Erfahrungen beruhen und einzuhalten sind, sind sie in allen Fällen ausschließlich als Beispiele zu verstehen. Sie müssen in jedem Anwendungsfall durch ausführliche Praxistests bestätigt werden. Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, zunächst durch Eigenversuch die Eignung unserer Produkte für die geplante Anwendung sicherzustellen
Mindestbestellmenge:
18
Reparaturen und Schutz von tragenden Strukturen in Beton
Reparatur von baufälligen Betonelementen, Kanten von Säulen, Trägern und beschädigten vorderen Balkonplatten
Austausch von Beton, der durch schädliche Substanzen kontaminiert wurde, z. B. Substanzen, die bei der Oxidation des Armierungseisens freigesetzt werden.
Armierungsarbeiten, Vergrößerung des Abschnitts und der Schichtdicke über dem Eisen
Dank hoher Sulfatbeständigkeit ideal für die Reparatur von Oberflächen, die in direktem Kontakt mit Wasser stehen (Abflussrohre, Rohrleitungen usw.)
Reparatur von Oberflächendefekten, z. B. Kiesablagerungen, Fugenschwund, Schalungsabstands-Löcher, freiliegende Verbindungsstäbe usw.
Vorbereiten der Oberfläche:
Die zu bearbeitende Oberfläche muss trocken, staubfrei, nicht gefroren, saugfähig, möglichst gleichmäßig, rau und massiv sein. Sicherstellen, dass sich keine Ausblühungen oder Rückstände von Trennmitteln oder anderen ähnlichen Produkten auf der Oberfläche befinden. Wenn die Oberfläche bereit ist, muss sie gesättigt werden, bevor das Produkt aufgetragen werden kann. Die Oberfläche muss gemäß Beschreibung in der Norm EN 1504-10 vorbereitet werden
Vorbereiten der Mischung:
Einen Sack RINNOVA R TISSOTROPICA (25 kg) mit 4,5 Litern sauberem Wasser mit Hilfe eines geeigneten Rührwerks vermischen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Bei niedriger Geschwindigkeit vermischen, um Luftblasen zu vermeiden
Das Produkt kann entweder manuell oder mit einer Maschine nass aufgetragen werden, wobei eine Kompressorleistung von mindestens 400 l/min erforderlich ist. Das Produkt kann in einer oder mehreren Schichten bis zu einer maximalen Gesamtstärke von 45 mm aufgetragen werden. Zunächst alle Hohlräume oder Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche glätten und dann die gewünschte Mörtelschicht verteilen. Fugenlinien auf der Oberfläche müssen immer verstärkt und rekonstruiert werden. Die Oberfläche kann innerhalb der Verarbeitungszeit des Produkts geglättet und nivelliert werden. In offenen Säcken aufbewahrte Produktreste können nicht wiederverwendet werden und sollten nicht mit frischem Produkt vermischt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!