Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechglättsystem-Set mit Klebetechnik PULL BOND-SYSTEM
Innovative und effiziente Methode für Karosseriereparaturen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Glättet Bleche von 0,5 und 2 mm Dicke
Zum Glätten von Doppelblechen und Arbeiten an unzugänglichen Bereichen, Hagelbeulen usw.
Erhitzt die Oberfläche nicht übermäßig
- Keine Beschädigung der Oberfläche, da nicht geschweißt wird
- Nach der Arbeit müssen Teile nicht nachlackiert werden, interner Rostschutz ist erforderlich
- Glättet Bleche, wo Standardsysteme wie Spotter, Car Spot usw. nicht verwendet werden können, z. B. bei Aluminium, Tanks, isolierten Strukturen usw.
Wirkt nur auf der Außenseite
Erspart das umständliche und teure Entfernen und die Remontage interner Karosserielackierungen
Arbeitet ohne Strom
Batterie und elektrische Steuereinheiten müssen nicht entfernt werden, da kein Strom verwendet wird
Pull Bond-Set mit Klebepistole
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!