Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Retuschierstift
Zum Retuschieren von Kratzern und Restaurieren von Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Acryl-Farbhaftgrund
- Überlackierbar
- Schnell trocknend
Formel mit UV-beständigen Pigmenten
Geeignet für die Verwendung innen und außen
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen Der Käufer wird nicht von seiner Eigenverantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen
universeller Einsatz: Massivholz, Laminat, Formica, usw.
Mindestens 10 Sekunden lang schütteln, die Kappe entfernen, die Spitze auf eine feste Oberfläche drücken, bis die Spitze mit Anstrichfarbe getränkt ist. Damit ist der Stift einsatzbereit. Setzen Sie den Deckel sofort nach der Verwendung wieder auf, um ein Austrocknen zu verhindern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!