Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ratschen-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Flach gekröpfte Form
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktische metrische Ratsche mit 2 Ringschlüsseln
- Die Ratsche kombiniert jeweils 2 verschiedene Schlüsselweiten
- Damit wird eine große Bandbreite von Schlüsselweiten mit wenigen Ratschen abgedeckt
- Ein arretierbarer Druckschalter ermöglicht den Wechsel zwischen Rechtslauf und Linkslauf und sichert die Einstellung
Ergonomischer Doppel-Ratschen-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung ca. 38° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Modifizierter POWERDRIV®-Antrieb für effizentes Arbeiten
- Der modifizierte POWERDRIV-Antrieb mit 12 Kanten und 24 Zähnen sorgt für einen verkleinerten Rückdrehwinkel von 22°. Das ermöglicht rasches und kräfteschonendes Arbeiten in beiden Richtungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!