Inhalt:
5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm
Metrisch, kurze Form. In praktischer, hochwertiger Textiltasche
- Antrieb: Ringseite POWERDRIV® 12-kant
- Norm: DIN 3113B / ISO 3318/7738
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: verchromt, Köpfe und Ring glanzpoliert
- Geometrie: Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- 12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel
- Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
- Engste Toleranz der Schlüsselweiten garantieren höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit beim intensiven Einsatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!