Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringmaulschlüssel-Satz Zoll Kurze Form 12-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Antrieb: Ringseite POWERDRIV 12-kt.
Norm: DIN 3113A / ISO 3318/778
Geometrie: Ringseite 15º abgewinkelt, Maulstellung 15º
Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: Verchromt, Köpfe und Ring poliert
Inhalt: 12 Teile
Je 1 Ringmaulschlüssel mit Zoll 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!